€ 16,74/ stukexcl. btw
€ 20,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 630 |
Type | 63004 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 9.36 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Gewicht | 0.0925 kg |
Gewicht | 0.2 lb |
B | 16 mm |
D | 42 mm |
d | 20 mm |