Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 63002-2RS1

  • ERIKS:23758787
  • Fabrikant:7316570020960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden. Het is ontworpen voor lage wrijving en verminderde trillingen bij hoge draaisnelheden. De robuuste constructie maakt het mogelijk om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Gemaakt van lagerstaal vereist het minimaal onderhoud onder normale bedrijfsomstandigheden.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en houdt verontreinigingen buiten, wat de levensduur van het lager verlengt
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk in veeleisende toepassingen
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt sterkte en operationele betrouwbaarheid
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen en ondersteunt uiteenlopende toepassingsvereisten
  • Contactafdichtingen aan beide zijden bieden effectieve bescherming tegen binnendringen van omgevingsinvloeden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden en betrouwbaarheid vereisen
  • Ideaal voor kleine tandwielkasten met beperkte onderhoudstoegang
  • Compatibel met precisie-instrumenten die een lage geluidsproductie vereisen
Opslaan in lijst

€ 20,13/ stukexcl. btw

€ 24,36incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
630
Type
63002
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.59 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.12 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.0419 kg
Gewicht
0.092 lb
da_min
17 mm
da_max
20.4 mm
B
13 mm
D
32 mm
d
15 mm
d1
20.5 mm
D2
28.2 mm
Da_max
30 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm