Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6300-2Z/C3

  • ERIKS:23758780
  • Fabrikant:7316570658705
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdekkappen aan beide zijden. Gemaakt van lagerstaal, kan het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen. De geïntegreerde contactloze afdichting minimaliseert verontreiniging en behoudt de smering. Het ontwerp ondersteunt hoge rotatiesnelheden en een trillingsarme werking. Door de robuuste afdichting en het vasthouden van het smeermiddel is het onderhoudsvereiste verminderd.

Kenmerken
  • Integrale afscherming voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Geoptimaliseerde interne geometrie ondersteunt hoge rotatiesnelheden in dynamische omgevingen
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor betrouwbare geleiding van de kogels en vermindert de operationele wrijving
  • Smeervetminimaliseert de onderhoudsintervallen en verbetert de uptime
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen, wat de veelzijdigheid vergroot
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor pompen die lage trillingen en consistente prestaties vereisen
  • Compatibel met transportbanden in materiaalverwerkingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 5,38/ stukexcl. btw

€ 6,51incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6300
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.52 kN
Statisch draaggetal
3.4 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Grenstoerental
26000 tr/min
Gewicht
0.054 kg
Gewicht
0.12 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
10 mm