€ 5,38/ stukexcl. btw
€ 6,51incl. btw
177 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6300 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P5 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 8.52 kN |
Statisch draaggetal | 3.4 kN |
Referentietoerental | 50000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.143 kN |
Grenstoerental | 26000 tr/min |
Gewicht | 0.0535 kg |
Gewicht | 0.12 lb |
da_min | 14.2 mm |
da_max | 17.4 mm |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 10 mm |
d1 | 17.5 mm |
D2 | 28.68 mm |
Da_max | 30.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |