Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6300-2RSH/W64

  • ERIKS:13198279
  • Fabrikant:7316572867198
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een boring van 10 mm en een buitendiameter van 35 mm, ontworpen voor hoge draaisnelheden. De breedte van 11 mm en de dynamische draaglast van 8,52 kN ondersteunen zowel radiale als beperkte axiale belastingen. De afgedichte constructie beschermt tegen verontreiniging, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen. De grenssnelheid van het lager van 32.000 omw/min maakt een efficiënte werking in toepassingen met hoge snelheden mogelijk.

Kenmerken
  • Het afgesloten ontwerp voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur.
  • Hoge dynamische belastbaarheid zorgt voor betrouwbare prestaties onder zware bedrijfsomstandigheden
  • Een begrenzingssnelheid van 32.000 omw/min maakt gebruik in hogesnelheidsmachines mogelijk
  • Een lagerbreedte van 11 mm biedt robuuste ondersteuning voor radiale en beperkte axiale belastingen
  • De diepe groefbaan-geometrie minimaliseert wrijving en ondersteunt een consistente rotatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een compacte bouw vereisen
  • hogesnelheidslageroplossingen
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde materiaalbehandelingssystemen
  • Compatibel met pompen die werken in vervuilde of met stof beladen omgevingen
Opslaan in lijst

€ 74,37/ stukexcl. btw

€ 89,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
8.52 kN
Statisch draaggetal
3.4 kN
Grenstoerental
32000 tr/min
B
11 mm
D
35 mm
d
10 mm