Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6300-2RSH/C3

  • ERIKS:23758778
  • Fabrikant:7316571821214
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor betrouwbare smeringsbehoud en het weren van verontreinigingen. Het robuuste enkelrijige ontwerp is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Lage wrijving en geoptimaliseerde geometrie maken hoge draaisnelheden en verminderde trillingen mogelijk. Het lager is vervaardigd uit hoogwaardig lagerstaal, wat duurzaamheid en consistente prestaties waarborgt. Geschikt voor toepassingen die minimale onderhoudsbehoefte en een lange levensduur vereisen.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen beschermen tegen verontreinigingen en houden het vet vast voor een langere levensduur van het lager
  • Enkelrijig groefontwerp ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen
  • De wrijvingsarme constructie maakt hoge draaisnelheden en een stille werking mogelijk
  • Gemaakt van lagerstaal voor duurzaamheid en slijtvastheid
  • Vooraf gesmeerd met vet om het onderhoud en de uitvaltijd te minimaliseren
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een geluidsarme en hogesnelheidswerking vereisen
  • Ideaal voor ventilatoren en pompen die een robuuste afdichting en betrouwbaarheid vereisen
  • Compatibel met algemene industriële machines voor vermindering van onderhoud
Opslaan in lijst

€ 6,11/ stukexcl. btw

€ 7,39incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6300
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.52 kN
Statisch draaggetal
3.4 kN
Grenstoerental
15000 tr/min
Gewicht
0.0529 kg
Gewicht
0.12 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
10 mm