Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6300-2RSH

  • ERIKS:23758777
  • Fabrikant:7316571821122
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen voor hoge snelheden en lage wrijving. De geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen, wat de levensduur verlengt. De robuuste kooi van plaatstaal en de lagerstaalconstructie zorgen voor duurzaamheid. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt veelzijdig industrieel gebruik.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het vet vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen voor een langere lagerlevensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en vermindert het energieverbruik in toepassingen.
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, wat de operationele veelzijdigheid vergroot
  • Plaatwerk kooi biedt sterkte en stabiliteit onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Lagerstaal verhoogt de slijtvastheid en betrouwbaarheid voor langere onderhoudsintervallen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een soepele en stille werking
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die behoefte hebben aan snel draaiende, onderhoudsarme lagers
  • Compatibel met transportbanden en geautomatiseerde materiaalafhandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 6,11/ stukexcl. btw

€ 7,39incl. btw

179 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6300
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P5
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.52 kN
Statisch draaggetal
3.4 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.143 kN
Grenstoerental
15000 tr/min
Gewicht
0.0529 kg
Gewicht
0.12 lb
da_min
14.2 mm
da_max
15.5 mm
B
11 mm
D
35 mm
d
10 mm
D2
28.68 mm
d2
15.5 mm
Da_max
30.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm