€ 39,54/ stukexcl. btw
€ 47,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 628 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Solid Oil |
Dynamisch draaggetal | 1.33 kN |
Statisch draaggetal | 0.57 kN |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Gewicht | 0.0041 kg |
Gewicht | 0.009 lb |
B | 5 mm |
D | 16 mm |
d | 8 mm |