Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 626 2ZJEM

  • ERIKS:13529786
  • Fabrikant:7316576610219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager biedt lage wrijving, waardoor hoge rotatiesnelheden en efficiënte werking mogelijk zijn. Het enkelrijige ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. De afscherming aan beide zijden beschermt tegen verontreinigingen en zorgt voor betrouwbare prestaties. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen waarbij minimaal onderhoud vereist is.

Kenmerken
  • Werking met lage wrijving verhoogt de energie-efficiëntie en vermindert de warmteontwikkeling tijdens gebruik
  • Afdekkingen aan beide zijden beschermen de interne componenten tegen het binnendringen van stof en vuil
  • De hoge snelheidsmogelijkheden ondersteunen veeleisende toepassingen met snelle rotatie-eisen
  • C3 radiale interne speling vangt thermische uitzetting op en voorkomt voortijdige slijtage
  • Plaatwerk kooi zorgt voor veilige kogelgeleiding en consistente prestaties onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren en elektrisch gereedschap voor soepel werkende componenten
  • Ideaal voor transportbanden en geautomatiseerde systemen die een hoge rotatieconsistentie vereisen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren in industriële verwerkingsomgevingen
Opslaan in lijst

€ 7,79/ stukexcl. btw

€ 9,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
626
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
2.34 kN
Statisch draaggetal
0.95 kN
Referentietoerental
80000 tr/min
Grenstoerental
40000 tr/min
Gewicht
0.0084 kg
Gewicht
0.019 lb
B
6 mm
D
19 mm
d
6 mm