Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 626-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:13198236
  • Fabrikant:7316577658036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 6 mm en een buitendiameter van 19 mm. Het compacte ontwerp is geschikt voor nauwkeurige toepassingen die een smalle breedte van 6 mm vereisen. De dynamische belastbaarheid bedraagt 2,34 kN en zorgt voor een betrouwbare werking bij middelzware belastingen. Er zijn afdichtingsopties beschikbaar ter bescherming tegen verontreinigingen. Het toerental bedraagt maximaal 40.000 omw/min.

Kenmerken
  • Een inwendige diameter van 6 mm maakt integratie in compacte mechanische assemblages mogelijk
  • Afdichtingsopties beschermen interne componenten tegen het binnendringen van stof en vuil
  • Limietsnelheid van 40.000 omw/min ondersteunt eisen voor hoge rotatiesnelheden
  • Dynamische draaggetal van 2,34 kN maakt prestaties mogelijk onder matige belastingsomstandigheden
  • Een breedte van 6 mm maakt montage mogelijk in installaties met beperkte axiale ruimte
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met precisie-instrumenten die kleine lagerafmetingen vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren met beperkte ruimte
  • Compatibel met transportrollen die bij verhoogde omwentelingssnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 7,88/ stukexcl. btw

€ 9,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
626
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
2.34 kN
Statisch draaggetal
0.95 kN
Grenstoerental
40000 tr/min
B
6 mm
D
19 mm
d
6 mm