€ 8,06/ stukexcl. btw
€ 9,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 625 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 1.11 kN |
Statisch draaggetal | 0.38 kN |
Referentietoerental | 95000 tr/min |
Grenstoerental | 48000 tr/min |
Gewicht | 0.0051 kg |
Gewicht | 0.011 lb |
B | 5 mm |
D | 16 mm |
d | 5 mm |