Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 625-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:13198221
  • Fabrikant:7316577665881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 5 mm en een buitendiameter van 16 mm. Ontworpen voor toepassingen met hoge snelheden ondersteunt het belastingen tot 1,14 kN. Afdichtingen of afschermingen bieden bescherming tegen verontreinigingen. De breedte van 5 mm zorgt voor compatibiliteit met compacte assemblages. Het lager is geschikt voor veeleisende rotatie-eisen in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • De hoge grenssnelheid van 60.000 omw/min maakt efficiënte prestaties mogelijk in snel roterende apparatuur
  • Afdichtingen of beschermkappen bieden betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen en verlengen de levensduur van lagers
  • Draagvermogen van 1,14 kN ondersteunt matige radiale en axiale belastingen en verbetert de operationele betrouwbaarheid
  • De compacte breedte van 5 mm optimaliseert het ruimtegebruik in krappe installatieruimtes
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met precisie-instrumenten die compacte lagers vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren in veeleisende industriële omgevingen
  • Compatibel met machines die op hoge rotatiesnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 8,06/ stukexcl. btw

€ 9,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
1.14 kN
Statisch draaggetal
0.38 kN
Grenstoerental
60000 tr/min
B
5 mm
D
16 mm
d
5 mm