Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 4 mm en een buitendiameter van 13 mm. De breedte van 5 mm en de dynamische belasting van 0,936 kN maken gebruik in compacte toepassingen met hoge snelheden mogelijk. Afdichtingen of afschermingen bieden bescherming, ondersteunen de operationele betrouwbaarheid en verminderen het onderhoud. De grenssnelheid bedraagt 67.000 omwentelingen per minuut, geschikt voor veeleisende omgevingen.
Kenmerken
Kleine binnendiameter van 4 mm maakt integratie in ruimtebeperkte assemblages mogelijk
Afdichtingen of afschermingen beschermen tegen verontreinigingen en verlengen de onderhoudsintervallen
Begrenzde snelheid van 67.000 omw/min ondersteunt snel roterende componenten
Een breedte van 5 mm draagt bij aan een compact ontwerp van apparatuur voor ruimtekritische omgevingen
Toepassing en gebruik
Gebruikt met miniatuur elektromotoren die precisie vereisen
beweging met hoge snelheid
Ideaal voor laboratoriuminstrumenten met strikte eisen op het gebied van ruimte en prestaties
Compatibel met geautomatiseerde systemen waar compacte lagers essentieel zijn