Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62314-2RS1

  • ERIKS:23758709
  • Fabrikant:7316577080653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen en een robuuste plaatstalen kooi die zowel radiale als axiale belastingen ondersteunt. Het ontwerp is geschikt voor hoge draaisnelheden met geoptimaliseerde lage geluids- en trillingsniveaus. De contactafdichting helpt de smering te behouden en verontreinigingen buiten te houden, wat de levensduur verlengt. De enkelrijige uitvoering is eenvoudig te installeren en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichting houdt het vet vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur van het lager
  • Plaatwerkkooi zorgt voor betrouwbare geleiding van wentellichamen onder dynamische belastingen
  • Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen om flexibiliteit in montagemogelijkheden te bieden
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk voor een verhoogde toepassings efficiëntie
  • De enkelrijige configuratie vereenvoudigt de installatie en vermindert het onderhoudsvereiste
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële ventilatoren en blowers voor een consistente werking op hoge snelheid
  • Ideaal voor elektromotoren die een stille en efficiënte krachtoverbrenging vereisen
  • Compatibel met pompen in verwerkings- en productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 461,95/ stukexcl. btw

€ 558,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
623
Type
62314
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
104 kN
Statisch draaggetal
68 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.75 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
3.64 kg
Gewicht
8.02 lb
da_min
82 mm
da_max
94.9 mm
B
51 mm
D
150 mm
d
70 mm
d1
94.95 mm
D2
129.9 mm
Da_max
138 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm