€ 294,11/ stukexcl. btw
€ 355,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 623 |
Type | 62312 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 46 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 81.9 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.2 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Gewicht | 2.55 kg |
Gewicht | 5.63 lb |
da_min | 72 mm |
da_max | 81.8 mm |
B | 46 mm |
D | 130 mm |
d | 60 mm |
d1 | 81.86 mm |
D2 | 112.2 mm |
Da_max | 118 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |