€ 325,77/ stukexcl. btw
€ 394,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 623 |
Type | 62311 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 43 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 71.5 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.9 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Gewicht | 1.99 kg |
Gewicht | 4.39 lb |
da_min | 66 mm |
da_max | 75.2 mm |
B | 43 mm |
D | 120 mm |
d | 55 mm |
d1 | 75.34 mm |
D2 | 103.7 mm |
Da_max | 109 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |