€ 53,63/ stukexcl. btw
€ 64,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 623 |
Type | 62306 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 27 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 28.1 kN |
Statisch draaggetal | 16 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 0.492 kg |
Gewicht | 1.08 lb |
B | 27 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |
€ 42,45/ stukexcl. btw
€ 51,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026