Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62302-2RS1/C3MT33

  • ERIKS:23772462
  • Fabrikant:7316577742490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor betrouwbare werking in veeleisende omgevingen. Het beschikt over een afgedichte of afgeschermde uitvoering voor effectieve bescherming tegen verontreinigingen. Met een binnendiameter van 15 mm en een buitendiameter van 42 mm ondersteunt het radiale belastingen efficiënt. De begrenzingssnelheid van 12.000 omw/min maakt toepassingen op hoge snelheid mogelijk.

Kenmerken
  • Het groefdiepe ontwerp ondersteunt hoge radiale belastingen en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Afdichtingen of beschermkappen blokkeren verontreinigingen om de levensduur van lagers onder zware omstandigheden te verlengen
  • Een begrenzingssnelheid van 12.000 omw/min maakt gebruik in snel roterende apparatuur mogelijk
  • De compacte breedte van 17 mm maakt integratie mogelijk in ruimtelijk beperkte assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met kleine elektromotoren die nauwkeurige rotatie en bescherming vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die werken in stoffige of natte omgevingen
  • Compatibel met voedsel- en drankverwerkingsmachines die corrosiebestendigheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 27,44/ stukexcl. btw

€ 33,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
623
Type
62302