Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62300-2RS1

  • ERIKS:23758693
  • Fabrikant:7316570021233
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor een langere levensduur. Het is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge draaisnelheden, waarbij het radiale en axiale belastingen in beide richtingen aankan. De robuuste constructie van lagerstaal en de geïntegreerde afdichting helpen het smeermiddel vast te houden en verminderen het onderhoud. De enkelrijige uitvoering en het contactafdichtingstype zorgen voor een stille werking, geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten om de levensduur van het lager te verlengen
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiele prestaties en ondersteunt hoge rotatiesnelheden
  • Het contactafdichtingstype minimaliseert het onderhoud door het binnendringen van deeltjes te verminderen.
  • Robuust lagerstaalmateriaal zorgt voor duurzaamheid onder veeleisende belastingomstandigheden
  • Het ontwerp met lage wrijving verhoogt de efficiëntie en vermindert operationeel geluid en trillingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheid en stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die worden blootgesteld aan stof en verontreinigingen
  • Compatibel met pompen in omgevingen waar minder onderhoud vereist is
Opslaan in lijst

€ 21,01/ stukexcl. btw

€ 25,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
623
Type
62300
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.4 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.143 kN
Grenstoerental
15000 tr/min
Gewicht
0.078 kg
Gewicht
0.17 lb
da_min
14.2 mm
da_max
17.4 mm
B
17 mm
D
35 mm
d
10 mm
d1
17.5 mm
D2
28.68 mm
Da_max
30.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 16,92/ stukexcl. btw

€ 20,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026