Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6226-2Z/C3

  • ERIKS:13529784
  • Fabrikant:7316574756773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met niet-contact afdichtingen aan beide zijden. Gemaakt van lagerstaal biedt het lage wrijving en geoptimaliseerde prestaties bij hoge draaisnelheden. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur verlengt. Ontworpen voor zowel radiale als axiale belastingen, maakt het eenvoudige installatie en minder onderhoud mogelijk.

Kenmerken
  • Integrale contactloze afdichtingen houden vet vast en blokkeren verontreinigingen voor langere onderhoudsintervallen
  • De lagerstaalconstructie garandeert duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, waardoor veelzijdige toepassing in machines mogelijk is
  • Eigenschappen met lage wrijving ondersteunen hogere rotatiesnelheden en energie-efficiëntie
  • Het eenvoudige enkelrijige ontwerp vereenvoudigt de montage en minimaliseert het onderhoudsbehoefte
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die behoefte hebben aan lagers voor hoge snelheden en lage trillingen
  • Ideaal voor transportbanden in materiaalafhandelingssystemen die een langere lagerlevensduur vereisen
  • Compatibel met tandwielkasten waarbij weinig onderhoud en betrouwbaarheid essentieel zijn
Opslaan in lijst

€ 601,58/ stukexcl. btw

€ 727,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6226
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
156 kN
Statisch draaggetal
132 kN
Referentietoerental
5600 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
5.98 kg
Gewicht
13.2 lb
B
40 mm
D
230 mm
d
130 mm