Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6226-2Z

  • ERIKS:23758680
  • Fabrikant:7316570137491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager biedt robuuste werking voor toepassingen met hoge snelheid en lage wrijving. Ontworpen met afdekkingen aan beide zijden minimaliseert het het onderhoud en zorgt het voor betrouwbare prestaties onder zowel radiale als axiale belastingen. Het lager weerstaat aanzienlijke statische en dynamische belastingen en levert tegelijkertijd lage trillingen en geluidsniveaus. De constructie ondersteunt eenvoudige montage en een lange levensduur in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Aan beide zijden afgeschermd om smeermiddel vast te houden en verontreinigingen te blokkeren voor een langere lagerlevensduur
  • Plaatwerk kooi maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk met stabiele lastverdeling onder operationele belasting
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt een efficiënte werking en verlaagt de bedrijfstemperaturen bij continu gebruik.
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen om de systeembetrouwbaarheid in uiteenlopende toepassingen te verbeteren
  • Vetgesmeerde constructie minimaliseert het onderhoud en vereenvoudigt de operationele planning
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met zware transportsystemen in materiaalafhandelingsopstellingen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die een stille en efficiënte werking op hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met elektromotoren in productieomgevingen die robuuste lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 708,53/ stukexcl. btw

€ 857,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6226
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
156 kN
Statisch draaggetal
132 kN
Referentietoerental
5600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.15 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
5.91 kg
Gewicht
13 lb
da_min
144 mm
da_max
160 mm
B
40 mm
D
230 mm
d
130 mm
d1
160.5 mm
D2
202.9 mm
Da_max
216 mm
r1,2
3 mm
ra
2.5 mm
Alternatieven

€ 466,70/ stukexcl. btw

€ 564,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026