Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6224-2RS1/C3

  • ERIKS:13529782
  • Fabrikant:7316575488352
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een integrale afdichting aan beide zijden en een robuuste plaatstalen kooi. Ontworpen voor toepassingen met hoge snelheden, neemt het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en werkt met lage wrijving en trillingen. De geoptimaliseerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en beschermt tegen verontreinigingen, wat bijdraagt aan een langere levensduur.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten voor een langere operationele levensduur
  • Plaatmetalen kooi verhoogt de duurzaamheid en ondersteunt betrouwbare werking bij hoge snelheden
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert energieverlies voor een efficiënte systeemprestatie.
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor flexibele montagemogelijkheden
  • Smering met vet vermindert het onderhoudsvereiste en vereenvoudigt de servicetaken
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor stille werking en verminderde trillingen
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met pompen en compressoren in veeleisende industriële omgevingen
Opslaan in lijst

€ 466,53/ stukexcl. btw

€ 564,50incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6224
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
146 kN
Statisch draaggetal
118 kN
Referentietoerental
6300 tr/min
Grenstoerental
1900 tr/min
Gewicht
5.36 kg
Gewicht
11.8 lb
B
40 mm
D
215 mm
d
120 mm