Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6224-2RS1

  • ERIKS:13310369
  • Fabrikant:7316575488369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met contactafdichting aan beide zijden en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Het is vervaardigd uit lagerstaal en gesmeerd met vet, waardoor het geoptimaliseerd is voor lage wrijving en hoge snelheden. Het geïntegreerde afdichtingssysteem houdt het smeermiddel vast en beschermt tegen verontreinigingen, wat de levensduur verlengt. De veelzijdige constructie maakt eenvoudige montage mogelijk en minimaliseert het onderhoud.

Kenmerken
  • Contactafdichting aan beide zijden voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Geoptimaliseerd ontwerp met lage wrijving maakt hogere bedrijfssnelheden mogelijk in veeleisende omgevingen
  • De enkelrijige constructie verwerkt zowel radiale als axiale belastingen efficiënt
  • Lagerstaal biedt duurzaamheid en weerstand tegen vermoeiing bij zware belastingen
  • Integrale vetgesmeerde smering vermindert de noodzaak van frequente onderhoudsinterventies
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die onder continue belasting werken
  • Compatibel met transportsystemen die robuuste en onderhoudsarme lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 466,53/ stukexcl. btw

€ 564,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6224
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
146 kN
Statisch draaggetal
118 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.9 kN
Grenstoerental
1900 tr/min
Gewicht
5.39 kg
Gewicht
11.9 lb
da_min
132 mm
da_max
150 mm
B
40 mm
D
215 mm
d
120 mm
D2
189.2 mm
Da_max
203 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 440,92/ stukexcl. btw

€ 533,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026