€ 393,86/ stukexcl. btw
€ 476,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6222 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 151 kN |
Statisch draaggetal | 118 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 4.59 kg |
Gewicht | 10.1 lb |
da_min | 122 mm |
da_max | 137 mm |
B | 38 mm |
D | 200 mm |
d | 110 mm |
d1 | 138 mm |
D2 | 176.7 mm |
Da_max | 188 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |