Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62214-2RS1

  • ERIKS:23758660
  • Fabrikant:7316577298621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van integrale afdichting en een robuuste plaatstalen kooi. Het is ontworpen voor zowel radiale als axiale belastingen, met een geoptimaliseerde geometrie voor lage wrijving en hoge omloopsnelheden. Het lager wordt gesmeerd met vet en is vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid. Afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen om de levensduur te verlengen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten voor een langere operationele levensduur
  • Plaatmetalen kooi biedt structurele stijfheid en betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen
  • Het ontwerp met lage wrijving zorgt voor een efficiënte werking en ondersteunt hoge rotatiesnelheden
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen om de toepassingsflexibiliteit te vergroten
  • Smeervet smering vermindert het onderhoudsbehoefte en ondersteunt een consistente werking van lagers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een werking op hoge snelheid en met weinig geluid vereisen
  • Ideaal voor pompen en compressoren die onder gecombineerde belastingsomstandigheden werken
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die robuuste en duurzame lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 179,75/ stukexcl. btw

€ 217,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
60.5 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.9 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Gewicht
1.39 kg
Gewicht
3.06 lb
da_min
79 mm
da_max
87 mm
B
31 mm
D
125 mm
d
70 mm
d1
87.05 mm
D2
111 mm
Da_max
116 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm