€ 163,63/ stukexcl. btw
€ 197,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 55.9 kN |
Statisch draaggetal | 40.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.73 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Gewicht | 1.38 kg |
Gewicht | 3.03 lb |
da_min | 74 mm |
da_max | 83.2 mm |
B | 31 mm |
D | 120 mm |
d | 65 mm |
d1 | 83.3 mm |
D2 | 105.8 mm |
Da_max | 111 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |