Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62212-2RS1/C4GJN

  • ERIKS:23758658
  • Fabrikant:7316571530529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen en is vervaardigd uit lagerstaal. Het is ontworpen voor hoge draaisnelheden met lage wrijving en trillingen. De enkelrijige constructie maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen op te nemen. De integrale afdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt. Het lager is eenvoudig te monteren en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreiniging en verminderen het verlies van smeermiddel
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden en een efficiënte werking mogelijk
  • De enkelrijige uitvoering draagt radiale en axiale belastingen in beide richtingen
  • Plaatwerk kooi-constructies bieden robuuste prestaties en duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • C4 radiale interne speling optimaliseert de prestaties voor toepassingen met hoge snelheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een verlengde lagerlevensduur vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die op hoge rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met transportbanden in materiaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 186,75/ stukexcl. btw

€ 225,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
52.7 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
0.995 kg
Gewicht
2.19 lb
B
28 mm
D
110 mm
d
60 mm