Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62210-2RS1/C3

  • ERIKS:23758655
  • Fabrikant:7316577093844
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor extra bescherming. De robuuste lagerstaalconstructie en de plaatmetalen kooi ondersteunen gebruik bij hoge snelheden. Ontworpen voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zorgt het voor betrouwbare prestaties. Lage wrijving en geoptimaliseerde afdichting dragen bij aan een langere levensduur en minimale onderhoudsbehoefte.

Kenmerken
  • Integrale afdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en houdt het smeermiddel vast voor een langere levensduur
  • Plaatwerkkooi ondersteunt stabiele werking bij hoge rotatiesnelheden
  • Contactafdichtingen aan beide zijden zorgen voor een hogere betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving om het energieverbruik en de warmteontwikkeling te verminderen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor veelzijdig gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lange onderhoudsintervallen vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in materiaalverwerkingsprocessen
  • Compatibel met industriële pompen die betrouwbare afdichtingsprestaties vereisen
Opslaan in lijst

€ 78,70/ stukexcl. btw

€ 95,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
0.53 kg
Gewicht
1.17 lb
B
23 mm
D
90 mm
d
50 mm