Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6221-2Z/C3

  • ERIKS:13529778
  • Fabrikant:7316577066909
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een robuuste stalen kooi en dubbele afdichtingen ter bescherming. Het geoptimaliseerde ontwerp zorgt voor lage wrijving, waardoor hoge snelheden mogelijk zijn en het geluidsniveau wordt verminderd. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Dubbele afdichtingen behouden het smeermiddel en blokkeren verontreinigingen voor een langere operationele levensduur
  • Lagerstaalconstructie zorgt voor hoge duurzaamheid bij veeleisende industriële toepassingen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en minimaliseert het energieverbruik
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik
  • Voorgevulde vetgesmeerde lagers vereenvoudigen de installatie en minimaliseren het onderhoudsbehoefte
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor betrouwbare langdurige werking
  • Ideaal voor transportsystemen die lagers met hoge snelheid en weinig onderhoud vereisen
  • Compatibel met HVAC-apparatuur die in veeleisende omgevingen wordt gebruikt
Opslaan in lijst

€ 368,43/ stukexcl. btw

€ 445,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6221
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
36 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
104 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min
Gewicht
3.79 kg
Gewicht
8.37 lb
B
36 mm
D
190 mm
d
105 mm