Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62205-2RS1/C3

  • ERIKS:24002561
  • Fabrikant:7316571013824
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van contactafdichtingen die effectieve bescherming tegen verontreiniging bieden. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt hoge draaisnelheden met minimale wrijving. Het robuuste ontwerp en het gebruik van lagerstaal vergroten de levensduur en betrouwbaarheid. Dankzij het compacte profiel is het geschikt voor veelzijdige montage in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden verontreinigingen buiten en behouden het smeermiddel voor een langere levensduur.
  • Geoptimaliseerd ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk in veeleisende toepassingen
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen voor flexibele installatie in verschillende posities
  • C3 radiale interne speling maakt thermische uitzetting mogelijk bij hogesnelheidsoperaties
  • Lagers van lagerstaal weerstaan zware belastingen en verminderen voortijdige slijtage
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij motoren die betrouwbare, geluidsarme lageroplossingen vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die werken in stoffige of vervuilde omgevingen
  • Compatibel met pompen die hoge snelheden en onderhoudsarme lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 25,76/ stukexcl. btw

€ 31,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.154 kg
Gewicht
0.34 lb
B
18 mm
D
52 mm
d
25 mm
Alternatieven

€ 20,04/ stukexcl. btw

€ 24,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026