€ 20,93/ stukexcl. btw
€ 25,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 9.56 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Gewicht | 0.087 kg |
Gewicht | 0.19 lb |
B | 16 mm |
D | 40 mm |
d | 17 mm |
€ 16,48/ stukexcl. btw
€ 19,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026