Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62202-2RS1/W64

  • ERIKS:13198175
  • Fabrikant:7316570425789
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager 62202-2RS1 heeft een boring van 15 mm en een buitendiameter van 35 mm voor nauwkeurige passing. De breedte van 14 mm maakt het mogelijk aanzienlijke belastingen op te nemen met behoud van compactheid. Afdichtingen of afschermingen bieden bescherming tegen verontreinigingen en ondersteunen een betrouwbare werking. Ontworpen voor het opnemen van radiale en axiale belastingen, biedt het een hoge maximale omloopsnelheid voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen beschermen interne componenten en zorgen voor een langere levensduur onder veeleisende omstandigheden
  • Solid Oil-smering maakt nagesmering overbodig en verkort de onderhoudsintervallen
  • Hoge grenssnelheid van 13.000 omw/min ondersteunt snelle rotatie in toepassingen voor krachtoverbrenging
  • Het groefdiepe ontwerp biedt stabiliteit en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingseisen.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij precisieapparatuur die compacte lagers met effectieve afdichting vereist
  • Ideaal voor apparatuur die werkt in natte of corrosieve omgevingen
  • Compatibel met industriële systemen die een hoge rotatiesnelheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 88,41/ stukexcl. btw

€ 106,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
7.8 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
B
14 mm
D
35 mm
d
15 mm