€ 309,77/ stukexcl. btw
€ 374,82incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6220 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 34 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 127 kN |
Statisch draaggetal | 93 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Gewicht | 3.2 kg |
Gewicht | 7.05 lb |
B | 34 mm |
D | 180 mm |
d | 100 mm |
€ 237,25/ stukexcl. btw
€ 287,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026