Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6219-2Z

  • ERIKS:23758620
  • Fabrikant:7316576624674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust en veelzijdig ontwerp met geïntegreerde afscherming. Het lager is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en is geoptimaliseerd voor een stille werking bij hoge snelheden. Geïntegreerde afschermingen helpen het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur verlengt. De kooi van plaatstaal en de lagerstaalconstructie zorgen voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afschermafdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat de levensduur van het lager verlengt
  • Lage wrijving en een geoptimaliseerd ontwerp zorgen voor een stille werking bij hoge rotatiesnelheden
  • Plaatwerkkooi en lagerstaal zorgen voor sterkte en consistente betrouwbaarheid
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor veelzijdig gebruik
  • Vereist minimaal onderhoud in vergelijking met veel andere lagertypen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die precisierotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die werken in stoffige industriële omgevingen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die een geluidsarme lagerprestatie vereisen
Opslaan in lijst

€ 242,02/ stukexcl. btw

€ 292,84incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6219
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
114 kN
Statisch draaggetal
81.5 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
2.69 kg
Gewicht
5.93 lb
da_min
107 mm
da_max
118 mm
B
32 mm
D
170 mm
d
95 mm
d1
118.25 mm
D2
151.3 mm
Da_max
158 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 182,61/ stukexcl. btw

€ 220,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026