€ 85,34/ stukexcl. btw
€ 103,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6216 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 72.8 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Gewicht | 1.53 kg |
Gewicht | 3.37 lb |
B | 26 mm |
D | 140 mm |
d | 80 mm |