Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6215-2Z/C4

  • ERIKS:13529762
  • Fabrikant:7316571745060
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdekkappen en vervaardigd uit lagerstaal. Het biedt lage wrijving en is geoptimaliseerd voor gebruik bij hoge snelheden met verminderd geluids- en trillingsniveau. De geïntegreerde, niet-contact afdekkappen helpen het smeermiddel vast te houden en beschermen tegen verontreinigingen, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden beschermen tegen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen de levensduur van het lager
  • Contactloze afdichting houdt het smeermiddel in het lager vast en vermindert de onderhoudsintervallen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en verbetert de operationele efficiëntie
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen en ondersteunt veelzijdige montagemogelijkheden
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheid en een stille werking vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die aan matige verontreiniging worden blootgesteld
  • Compatibel met transportbanden of ventilatoren waar de onderhoudstoegang beperkt is
Opslaan in lijst

€ 71,35/ stukexcl. btw

€ 86,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6215
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
68.9 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
1.2 kg
Gewicht
2.65 lb
B
25 mm
D
130 mm
d
75 mm