Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6215-2Z/C3GJN

  • ERIKS:13198133
  • Fabrikant:7316571553955
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdekkingen aan beide zijden voor duurzaamheid. Het is geoptimaliseerd voor lage wrijving en minimale trillingen, waardoor het geschikt is voor hoge draaisnelheden en zowel radiale als axiale belastingen. De afgedichte uitvoering houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt. Gemaakt van lagerstaal is het eenvoudig te monteren en vereist het weinig onderhoud.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden beschermen de interne componenten tegen verontreinigingen en verminderen het risico op voortijdige uitval
  • C3 radiale interne speling maakt thermische uitzetting mogelijk en ondersteunt hogesnelheidsoperaties zonder vastlopen
  • Lagerstaalconstructie verhoogt de vermoeiingslevensduur en ondersteunt veeleisende industriële omgevingen
  • Het onderhoudsvereiste wordt geminimaliseerd door integrale afdichting en het behoud van vet smering
  • Enkelrijige configuratie ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen onder diverse bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die een stille en trillingsarme lagerwerking vereisen
  • Ideaal voor pompen en compressoren met hoge rotatiesnelheid en minimale onderhoudsbehoefte
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur die gecombineerde belastingen weerstaat
Opslaan in lijst

€ 71,35/ stukexcl. btw

€ 86,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6215
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
68.9 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
1.21 kg
Gewicht
2.68 lb
B
25 mm
D
130 mm
d
75 mm