Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6215-2RS1/W64

  • ERIKS:13198132
  • Fabrikant:7316570293456
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 75 mm en een buitendiameter van 130 mm. Het heeft een breedte van 25 mm en een dynamische belastbaarheid van 68,9 kN. Het lager is ontworpen voor hoge toerentallen tot 6700 omw/min. Door de diepe groefconstructie worden zowel radiale als beperkte axiale belastingen ondersteund. Deze configuratie is geschikt voor veeleisende industriële toepassingen die nauwkeurige beweging vereisen.

Kenmerken
  • Het groefdiepe ontwerp maakt een effectieve verwerking van gecombineerde radiale en axiale belastingen mogelijk
  • Hoge dynamische belastbaarheid ondersteunt zware operationele eisen in industriële omgevingen
  • Precisietechniek maakt werking mogelijk bij snelheden tot 6700 omwentelingen per minuut
  • Gestandaardiseerde afmetingen vereenvoudigen de integratie in een breed scala aan apparatuur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een consistente rotatieprestatie
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die een betrouwbare krachtoverbrenging vereisen
  • Compatibel met transportsystemen in materiaalverwerkingstoepassingen
Opslaan in lijst

€ 233,85/ stukexcl. btw

€ 282,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
68.9 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Grenstoerental
6700 tr/min
B
25 mm
D
130 mm
d
75 mm