Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6214-2Z/C4

  • ERIKS:13529758
  • Fabrikant:7316571757827
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager biedt lage wrijving en hoge snelheidsmogelijkheden, geschikt voor veeleisende industriële omgevingen. De afscherming aan beide zijden beschermt de interne componenten tegen verontreinigingen, waardoor het onderhoudsinterval wordt verminderd. De robuuste lagerstaalconstructie en C4-speling zorgen voor betrouwbare werking onder radiale en axiale belastingen. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en verlengt de levensduur.

Kenmerken
  • Dubbel afgeschermde constructie minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen voor een langere operationele betrouwbaarheid
  • C4 inwendige speling zorgt voor stabiele prestaties bij thermische uitzetting en zware belastingen
  • Lagerstaal is slijtvast en garandeert een consistente werking bij continu gebruik
  • Smering met vet vermindert onderhoudsintervallen en verbetert de beschikbaarheid
  • Geoptimaliseerd voor hoge referentie- en grenssnelheden ter ondersteuning van dynamische toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een stille en soepele werking vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten met gecombineerde radiale en axiale belastingen
  • Compatibel met pompen die op hoge rotatiesnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 63,32/ stukexcl. btw

€ 76,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6214
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
1.14 kg
Gewicht
2.51 lb
B
24 mm
D
125 mm
d
70 mm