Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 70 mm en een buitendiameter van 125 mm. Het is verkrijgbaar met afdichtingen of afdekkappen voor extra bescherming. De nominale dynamische draagcapaciteit is 63,7 kN en de breedte bedraagt 24 mm. De grenssnelheid is 3400 omw/min, geschikt voor veelzijdig industrieel gebruik.
Kenmerken
Afdichtingen of afschermingen bieden verbeterde bescherming tegen verontreiniging in veeleisende omgevingen
Een dynamische belastbaarheid van 63,7 kN zorgt voor betrouwbare prestaties onder aanzienlijke operationele belastingen.
Een breedte van 24 mm biedt stabiliteit en nauwkeurige uitlijning in toepassingen met hoge snelheid
De begrenzingssnelheid van 3400 omw/min ondersteunt een consistente werking in dynamische installaties.
Toepassing en gebruik
Gebruikt met industriële elektromotoren voor efficiënte rotatiebeweging
Ideaal voor transportsystemen die robuuste lageroplossingen vereisen
Compatibel met pompen die onder middelzware tot zware belastingsomstandigheden werken