Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 70 mm en een buitendiameter van 125 mm. Het biedt een breedte van 24 mm en een dynamische belastingscapaciteit van 63,7 kN. Het lager is verkrijgbaar met afdichtingen of afdekkappen en ondersteunt een maximale toerental tot 7000 omw/min. Ontworpen voor precisie en betrouwbaarheid in veeleisende industriële omgevingen.
Kenmerken
Afdichtingen of afschermingen voorkomen dat verontreinigingen binnendringen en verhogen zo de operationele betrouwbaarheid
Een dynamische belastingscapaciteit van 63,7 kN biedt ondersteuning voor zware toepassingen
Een begrenzingssnelheid van 7000 omw/min maakt gebruik in hogesnelheidsmachines mogelijk
Het diepe groefontwerp maakt een efficiënte verwerking van radiale en axiale belastingen mogelijk
Een breedte van 24 mm biedt stabiliteit en vermindert het risico op uitlijning tijdens bedrijf.
Toepassing en gebruik
Gebruikt met industriële elektromotoren die hoge rotatiesnelheden vereisen
Ideaal voor transportsystemen met hoge belastingseisen
Compatibel met pompen die worden gebruikt in omgevingen waar bescherming tegen verontreiniging vereist is