Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6213-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002538
  • Fabrikant:7316572893364
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 65 mm en een buitendiameter van 120 mm. Ontworpen met afdichtingen of beschermkappen biedt het effectieve bescherming tegen verontreinigingen. Het ondersteunt een dynamische belastbaarheid van 58,5 kN en werkt bij grenssnelheden tot 7500 omw/min. Smering met grafiet maakt hoge temperatuurbestendigheid mogelijk zonder nagesmering.

Kenmerken
  • Smering met grafiet ondersteunt werking bij hoge temperaturen en vermindert de onderhoudsintervallen
  • Afdichtingen of afschermingen bieden verbeterde bescherming en minimaliseren het binnendringen van verontreinigingen
  • Dynamische draaggetal van 58,5 kN maakt het mogelijk om veeleisende radiale belastingen in toepassingen op te nemen
  • Een begrenzingssnelheid van 7500 omw/min maakt gebruik in snel roterende apparatuur mogelijk
  • De groefconstructie met diepe groeven zorgt voor een stabiele werking bij variabele belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatisering
  • Ideaal voor hogetemperatuur-transportsystemen in productiebedrijven
  • Compatibel met ventilatoren en pompen die een verlengde levensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 58,43/ stukexcl. btw

€ 70,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
WT
Dynamisch draaggetal
58.5 kN
Statisch draaggetal
40.5 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
1.029 kg
B
23 mm
D
120 mm
d
65 mm