Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6213-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758538
  • Fabrikant:7316571553856
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking en een robuuste stalen kooi. Het contactloze afdichtingsontwerp ondersteunt hoge draaisnelheden en houdt het smeermiddel in het lager. Het lager is ontworpen voor lage wrijving, weinig geluid en minimale trillingen, wat de levensduur verlengt. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en is eenvoudig te monteren met een verminderd onderhoudsvereiste.

Kenmerken
  • Plaatwerk kooi zorgt voor stabiele kogelgeleiding en vermindert bedrijfsgeruis en trillingen
  • Niet-contact afdichting aan beide zijden houdt het vet vast en blokkeert verontreinigingen, wat de levensduur verbetert
  • De lagerstaalconstructie biedt hoge duurzaamheid en slijtvastheid voor veeleisende toepassingen
  • Geoptimaliseerd voor toepassingen met hoge snelheid, waarbij wrijving en warmteontwikkeling tijdens gebruik worden geminimaliseerd
  • Het diepe groefontwerp maakt een efficiënte opname van belastingen in zowel radiale als axiale richting mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een stille en snelle werking vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die lange onderhoudsintervallen en betrouwbaarheid vereisen
  • Compatibel met transportbanden waarbij eenvoudige montage en weinig onderhoud essentieel zijn
Opslaan in lijst

€ 54,41/ stukexcl. btw

€ 65,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6213
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
58.5 kN
Statisch draaggetal
40.5 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Gewicht
1.03 kg
Gewicht
2.27 lb
B
23 mm
D
120 mm
d
65 mm