Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6213-2Z/C3

  • ERIKS:23758537
  • Fabrikant:7316576681486
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdekkingen voor geïntegreerde afdichting. Gemaakt van lagerstaal biedt het lage wrijving, hoge snelheidsmogelijkheden en is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen. De robuuste constructie en niet-contact afdichting zorgen voor een langere levensduur en minder onderhoud. Geschikt voor veelzijdig industrieel gebruik, is het geoptimaliseerd voor een trillings- en geluidsarme werking.

Kenmerken
  • Aan beide zijden afgedicht om smeermiddel binnen te houden en verontreinigingen buiten te houden, voor een langere levensduur van het lager
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid onder veeleisende industriële bedrijfsomstandigheden
  • Contactloze afdichting minimaliseert wrijving, waardoor hogere draaisnelheden en efficiëntie mogelijk zijn
  • C3-speling ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en vergroot daarmee de toepassingsmogelijkheden
  • Smering met vet vermindert de behoefte aan nasmering en bespaart zo onderhoudstijd en -kosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage trillingen en een werking op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportbanden waarbij robuuste afscherming bescherming biedt tegen het binnendringen van stof
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die in veeleisende omgevingen werken
Opslaan in lijst

€ 54,58/ stukexcl. btw

€ 66,04incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6213
Alternatieven

€ 68,37/ stukexcl. btw

€ 82,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026