Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6213-2Z

  • ERIKS:23758536
  • Fabrikant:7316570464719
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust en eenvoudig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en trillingen. De geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden helpen het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat hoge rotatiesnelheden ondersteunt. De constructie is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt veelzijdigheid voor diverse industriële toepassingen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Aan beide zijden afgedicht om smeermiddel vast te houden en het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een efficiënte werking bij hoge rotatiesnelheden mogelijk
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen voor meer toepassingsflexibiliteit
  • Gemaakt van lagerstaal voor duurzaamheid en een langere levensduur
  • Minimaal onderhoud dankzij robuuste constructie en geïntegreerde afdichting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare werking bij hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die aan gecombineerde belastingsomstandigheden worden blootgesteld
  • Compatibel met industriële ventilatoren en pompen in continu bedrijf
Opslaan in lijst

€ 54,58/ stukexcl. btw

€ 66,04incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6213
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
58.5 kN
Statisch draaggetal
40.5 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.73 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Gewicht
1.03 kg
Gewicht
2.27 lb
da_min
74 mm
da_max
83.2 mm
B
23 mm
D
120 mm
d
65 mm
d1
83.3 mm
D2
105.8 mm
Da_max
111 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 68,37/ stukexcl. btw

€ 82,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026