Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6213-2RS1/W64

  • ERIKS:13198106
  • Fabrikant:7316571047041
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Enkelrijige groefkogellagers met afdichtingen of afschermingen zijn bijzonder veelzijdig, hebben weinig wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en weinig trillingen, wat hoge rotatiesnelheden mogelijk maakt. Ze vangen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypes. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van het lager aanzienlijk verlengen, omdat deze het smeermiddel in het lager houdt en verontreinigingen buiten houdt.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreinigingen en helpen de smering te behouden, waardoor de levensduur wordt verlengd.
  • De eenvoudige structuur van het enkelrijige diepgroefkogellager zorgt voor betrouwbare prestaties in diverse toepassingen.
  • Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen efficiënt in beide richtingen.
  • De geoptimaliseerde interne geometrie en vetsmering maken snelheden tot 3.600 omw/min mogelijk met minder geluid en trillingen.
  • Gemaakt van hoogwaardig lagerstaal met een plaatstalen kooi, ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid en minimaal onderhoud.
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor roterende apparatuur met middelhoge snelheid die een soepele, stille werking vereist.
  • Presteert goed onder gecombineerde belastingen en matige bedrijfstemperaturen.
  • Betrouwbaar in veeleisende omgevingen dankzij integrale afdichting en robuuste constructie.
  • Geschikt voor transmissie-assemblages en hulpsystemen waar duurzaamheid en weinig onderhoud essentieel zijn.
Opslaan in lijst

€ 164,32/ stukexcl. btw

€ 198,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6213
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
58.5 kN
Statisch draaggetal
40.5 kN
B
23 mm
D
120 mm
d
65 mm