Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6212-2Z/C4WT

  • ERIKS:12121391
  • Fabrikant:7316572663363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager 6212 is ontworpen voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen. Het heeft een binnendiameter van 60 mm, een buitendiameter van 110 mm en een breedte van 22 mm. Het lager is verkrijgbaar met afdichtingen of afdekkappen en kan functioneren bij grenssnelheden tot 8000 omw/min. De dynamische draaggetal van 55,3 kN ondersteunt zware operationele eisen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen de operationele levensduur in zware omgevingen
  • Smering met grafiet maakt een relubricatievrije werking mogelijk, waardoor de onderhoudsbehoefte voor gebruikers wordt verminderd
  • Dynamische draaggetal van 55,3 kN ondersteunt toepassingen met hoge belasting en verbetert de betrouwbaarheid
  • Een begrenzingssnelheid tot 8000 omw/min maakt gebruik in snel roterende machines mogelijk en vergroot de flexibiliteit.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge snelheid en efficiënte rotatie vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in de metaalindustrie die aan verhoogde temperaturen worden blootgesteld
  • Compatibel met voedsel- en drankverwerkingslijnen die lagers met weinig onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 46,53/ stukexcl. btw

€ 56,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing