Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6212-2Z/C4GJN

  • ERIKS:12576698
  • Fabrikant:7316571553795
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met aan beide zijden afdekkingen om smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. Vervaardigd uit lagerstaal biedt het lage wrijving en maakt het hoge draaisnelheden mogelijk. De C4-speling en de robuuste plaatstalen kooi ondersteunen betrouwbare prestaties onder radiale en axiale belastingen. De geïntegreerde afdichting en geoptimaliseerde geometrie verlengen de levensduur en verminderen het onderhoud.

Kenmerken
  • Het geïntegreerde afschermingsontwerp houdt het vet vast en sluit verontreinigingen buiten, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd.
  • Plaatwerkkooi zorgt voor nauwkeurige kogelgeleiding voor stabiele
  • betrouwbare werking
  • Lagerstaalconstructie biedt hoge sterkte en slijtvastheid voor veeleisende toepassingen
  • C4-speling ondersteunt hoge snelheden met verminderde geluiden en trillingen
  • Enkelrijige diepe groefgeometrie maakt eenvoudige montage en veelzijdig gebruik mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die hoge snelheden vereisen
  • onderhoudsarme lagers
  • Gebruikt met industriële pompen die worden blootgesteld aan het binnendringen van stof en vocht
  • Compatibel met transportbanden die werken onder gecombineerde radiale en axiale belastingen
Opslaan in lijst

€ 43,71/ stukexcl. btw

€ 52,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6212
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.78 kg
Gewicht
1.72 lb
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm