€ 38,06/ stukexcl. btw
€ 46,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6212 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 55.3 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 0.789 kg |
Gewicht | 1.74 lb |
B | 22 mm |
D | 110 mm |
d | 60 mm |