Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 60 mm en een buitendiameter van 110 mm, wat zorgt voor een hoge belastbaarheid en een hoge grenssnelheid. Ontworpen met afdichtingen of beschermkappen en smeermiddelen op grafietbasis functioneert het efficiënt onder veeleisende omstandigheden. De constructie minimaliseert het onderhoud en ondersteunt een consistente prestatie in industriële omgevingen. De breedte van 22 mm en de dynamische draaggetal van 55,3 kN maken betrouwbaar gebruik in diverse toepassingen mogelijk.
Kenmerken
Afdichtingen of afschermingen beschermen interne componenten en verminderen verontreiniging voor een langere levensduur
Smeermiddelen op basis van grafiet maken een relubricatievrije werking mogelijk en verminderen de onderhoudsbehoefte
Hoge grenssnelheid van 8000 omw/min ondersteunt veeleisende toepassingen met snelle rotatiebehoeften
Robuuste dynamische draaggetal van 55,3 kN zorgt voor betrouwbare werking onder zware belasting
Toepassing en gebruik
Gebruikt met middelgrote elektromotoren in industriële automatisering
Ideaal voor omgevingen met hoge temperaturen in metaalbewerkingsapparatuur
Compatibel met machines voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie die minder onderhoud vereisen